| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1968062 Herst.-Nr.: ISL83072EIUZA-T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Interface = Leitungstransceiver-IC Anzahl der Transmitter = 1 Gehäusegröße = MSOP Pinanzahl = 8
Die Renesas Electronics sind Bi CMOS 3,3 V-Versorgung, voll ausfallsicher, mit niedriger Leistungsaufnahme, mit hoher Geschwindigkeit oder mit begrenzter Anstiegsgeschwindigkeit, ein einzelner Transceiver, der sowohl den RS-485- als auch den RS-422-Standard für eine ausgewogene Kommunikation erfüllt. Diese Geräte haben einen sehr niedrigen Busstrom und ermöglichen bis zu 256 Transceiver im Netzwerk, ohne die RS-485-Spezifikation zu verletzen, maximal 32 Einheiten Last und ohne Repeater.RS-485 E/A-Stift ESD-Schutz Vollständiger ausfallsicherer Empfänger Hot-Plug-Tx- und Rx-Ausgang bleiben während des Einschaltvorgangs in drei Zuständen Echte 1/8-Einheitslast ermöglicht bis zu 256 Geräte auf dem Bus Unsymmetrische Spannungsversorgung 3,3V Hohe Datenraten von bis zu 20 Mbit/s. Niedriger Ruhestrom -7 V bis +12 V Gleichtakt-Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich Halb- und Vollduplex-Pinbelegung Drei Status-Rx- und Tx-Ausgänge verfügbar Strombegrenzung und thermische Abschaltung für Treiberüberlastungsschutz Weitere Informationen: | | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Anzahl der Transmitter: | 1 | Gehäusegröße: | MSOP | Pinanzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |