Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Leitungstransceiver 8-Pin MSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1968066
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL83078EIUZA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1968066
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8

Renesas Electronics sind Bi CMOS 3,3 V-Versorgung, energiesparender, schneller, einzelner Transceiver, der sowohl den RS-485- als auch den RS-422-Standard für eine ausgewogene Kommunikation erfüllt. Dieses Gerät hat sehr niedrige Busströme und ermöglicht bis zu 256 Transceiver im Netzwerk, ohne die RS-485-Spezifikationen zu verletzen, maximal 32 Einheiten Last und ohne Repeater. Er verwendet einen Treiber mit Anstiegsgeschwindigkeit, der elektromagnetische Störungen reduziert und Reflexionen durch falsch angeschlossene Übertragungsleitungen oder nicht abgeschlossene Stiche in Multidrop- und Multipoint-Anwendungen minimiert.Vollständige ausfallsichere Empfänger Hot-Plug - Tx- und Rx-Ausgänge bleiben während des Einschaltvorgangs in drei Zuständen Echte 1/8-Einheitslast ermöglicht bis zu 256 Geräte auf dem Bus Unsymmetrische Spannungsversorgung 3,3V Hohe Datenraten von bis zu 20 Mbp
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,02*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.