| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1968077 Herst.-Nr.: ISL83485IBZ-T7A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Interface = Leitungstransceiver-IC Anzahl der Transmitter = 1 Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8
Der Renesas Electronics 3,3 V, Halbduplex, 250 kbit/s Anstiegsgeschwindigkeit begrenzt, RS-485/RS-422 Transceiver. Dieser einzelne Transceiver erfüllt sowohl den RS-485- als auch den RS-422-Standard für symmetrische Kommunikation. Es verwendet Treiber mit Anstiegsgeschwindigkeitsbegrenzung, die elektromagnetische Störungen reduzieren und Reflexionen durch falsch angeschlossene Übertragungsleitungen oder nicht abgeschlossene Stiche in Multidrop- und Multipoint-Anwendungen minimieren. Im Logikeingang werden Signale von über 5,5 V akzeptiert und mit der 5-V-Logik kompatibel gemacht.Hohe Datenrate Einzelgerätelast ermöglicht bis zu 32 Geräte auf dem Bus Abschaltmodus mit niedrigem Strom -7 V bis +12 V Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich Tri-State-Rx- und Tx-Ausgänge 10 ns Laufzeit, 1 ns Schräglauf Vollduplex- und Halbduplex-Pinbelegung Strombegrenzung und thermische Abschaltung für Treiberüberlastungsschutz Weitere Informationen: | | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Anzahl der Transmitter: | 1 | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |