Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Ethernetkabel, 500mm, Schwarz Patchkabel, A QWFP-DD, B QWFP-DD, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Ethernetkabel, 500mm, Schwarz Patchkabel, A QWFP-DD, B QWFP-DD, PVC
TE Connectivity Ethernetkabel, 500mm, Schwarz Patchkabel, A QWFP-DD, B QWFP-DD, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1968103
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2323765-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
infiniband kupferkabel
Länge = 500mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 1 = QWFP-DD
Steckverbinder 2 = QWFP-DD
Außenmantelmaterial = PVC

;b>QSFP-DD-Käfige Steckverbinder und Kabelkomponenten ;/b>. Die QSFP-DD-Käfige, Steckverbinder und Kabelkomponenten von TE Connectivity (TE) erfüllen die Anforderungen von Rechenzentren der nächsten Generation durch Erhöhung der Dichte in einem vorhandenen QSFP-Formfaktor, um Geschwindigkeiten von bis zu 400 Gbit/s zu erreichen. Diese Produkte wurden sowohl für die Protokolle 28G NRZ als auch 56G PAM-4 entwickelt, mit einer Übersicht über 112G PAM-4 für zukünftige System-Upgrades. Die QSFP-DD-Produkte von TE funktionieren kostengünstig in 15-18-W-Anwendungen, indem sie proprietäre Kühlkörpertechnologie nutzen. QSFP-DD-Kabelkomponenten sind anpassbar und vollständig abwärtskompatibel und bieten einen einfachen Upgrade-Pfad von vorhandenen QSFP-Lösungen. ;b>Hauptvorteile ;/b>. ;ul> ;li>Erhöhen Sie die Dichte des vorhandenen QSFP-Formfaktors, um Geschwindigkeiten von bis zu 400 Gbit/s zu erreichen. ;/li> ;li>Design für die Protokolle 28G NRZ und 56G PAM4, mit einer Übersicht für 112G PAM-4. ;/li> ;li>Vollständig abwärtskompatibel und bietet einen einfachen Upgrade-Pfad von vorhandenen QSFP-Lösungen. ;/li> ;li>Arbeiten Sie kostengünstig in 15-18-W-Anwendungen, dank eines proprietären Kühlkörperdesigns. ;/li> ;li>Erfüllen Sie Designanforderungen mit kundenspezifischen Käfigkonfigurationen mit Hohllichtleitern und Kühlkörpern und kundenspezifischen Kabelkomponenten. ;/li> ;/ul>. ;b>Anwendungen ;/b>. ;ul> ;li>Server ;/li> ;li>Schalter/Router ;/li> ;li>Speichergeräte ;/li> ;li>Rechenzentren mit Hyperskala-Skalierung ;/li> ;li>Hochleistungsrechner, ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 1:
QWFP-DD
Steckverbinder 2:
QWFP-DD
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 1968103, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, TE Connectivity, 23237651, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,14*
€ 233,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,53*
€ 233,14*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,06*
€ 254,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,14*
€ 277,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,20*
€ 266,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.