Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components Schiebeschalter, 1-polig THT 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1968134
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CL-SA-12C4-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter 1-polig
schiebeschalter
schiebeschalter on-on
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Montageart = THT
Kontaktnennstrom = 500 mA
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 10mm
Breite = 2.54mm
Tiefe = 6.4mm
Abmessungen = 10 x 2.54 x 6.4mm
Kontaktwiderstand = 22mΩ
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Copal Electronics CL-SA-12C4-22 ist ein 1-poliger 2-poliger Schiebeschalter mit einem Gleichstromnennstrom von 2000 mA. Das Kontaktmaterial ist Kupfer. Das Polyamid-(PA)-Nylonbetätigungselement ist 2 mm lang. Große Auswahl(Stromkreiszusammensetzung, Betriebsrichtung, Anschlussklemmenform: J-Haken, SMD-Anschlusspins, durchkontaktierte Stifte) Schiebeschalter CL-SA-12C4-22 mit 1-poligem Umschalter, mit zweifachem Kontaktmechanismus. Diese Schalter sind RoHS-konform. Die DPDT-Schiebeschalter CL-SB-12A-12 bestehen aus 50 Stück pro Packung, das 5 Gramm wiegt.Ein-Ein-Schaltfunktion mit 10.000 elektrischen Lebenszyklen mit einer Betätigungskraft von 255 gf Standardisierung von Silberkontakten sowie von vergoldeten Kontakten Verwendung von wärmebeständigem Harz, um das Aufschmelzlöten zu unterstützen Der minimale Isolationswiderstand beträgt 100 MΩ und der maximale Kontaktwiderstand 50 mΩ Die Schaltspielzeit beträgt 200 mm
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Montageart:
THT
Kontaktnennstrom:
500 mA
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
10mm
Breite:
2.54mm
Tiefe:
6.4mm
Abmessungen:
10 x 2.54 x 6.4mm
Kontaktwiderstand:
22mΩ
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 1968134, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, Nidec Components, CLSA12C422, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.