| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1968627 Herst.-Nr.: ISL32452EIBZ-T7A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Interface = Kabel-Transceiver-IC Anzahl der Transmitter = 32 (RS-485) Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8
Die Serie ISL3245 von Renesas ist ein fehlergeschützter, erweiterter CMR-Differenz-Transceiver (Common-Mode Range) mit 3,3 V bis 5 V. Diese Transceiver arbeiten in Umgebungen mit Gleichtaktspannungen von bis zu ±20 V (übertrifft die RS-485-Anforderung) und machen diese RS-485-Familie zu einer der robustesten auf dem Markt.Die Auswahl an RS-485-Datenraten beträgt bis zu 20 Mbit/s. Niedriger Ruhestrom von 2,1 mA ±15 kV HBM ESD-Schutz auf RS-485-Busstiften Weitere Informationen: | | Interface: | Kabel-Transceiver-IC | Anzahl der Transmitter: | 32 (RS-485) | Gehäusegröße: | SOIC | Pinanzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |