Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sifam Tinsley
Artikel-Nr.:
     108EL-1968698
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     AC 799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1968698
Automation
Prozessautomation
Einbaumessgeräte-Zubehör
Gleichstrommessgeräte der Presentor-Serie. Elektrische Verbindungen über 6 mm Lötanschlüsse Genauigkeitsklassen BS89, IEC51 und EN60051 Betriebstemperaturbereich -25 bis +55 °C Plattenausschnitt von 27 mm Ø für die Frontmontage bei maximaler Plattenstärke von 4 mm Plattenausschnitte (mit Einbaurahmen) für die Rückseitenmontage bei maximaler Plattenstärke von 6 mm Größen der Befestigungsstehbolzen: M2 x 10,0 mm (für 43,9 x 37,9 mm), M2, 5 x 10,0 mm (für andere Größen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.