Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sifam Tinsley


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1968799
Hersteller:
     Sifam Tinsley
Herst.-Nr.:
     DO 8145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1968799
Automation
Prozessautomation
Einbaumessgeräte-Zubehör
Gleichstrommessgeräte der Presentor-Serie. Elektrische Verbindungen über 6 mm Lötanschlüsse Genauigkeitsklassen BS89, IEC51 und EN60051 Betriebstemperaturbereich -25 bis +55 °C Plattenausschnitt von 27 mm Ø für die Frontmontage bei maximaler Plattenstärke von 4 mm Plattenausschnitte (mit Einbaurahmen) für die Rückseitenmontage bei maximaler Plattenstärke von 6 mm Größen der Befestigungsstehbolzen: M2 x 10,0 mm (für 43,9 x 37,9 mm), M2, 5 x 10,0 mm (für andere Größen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 9,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,11*
€ 63,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,95*
€ 60,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,52*
€ 56,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,64*
€ 53,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,23*
€ 51,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.