Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersil, ICM7555IBAZ-T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1968889
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ICM7555IBAZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1968889
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Timer ICs
Timer-Typ = Standard
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 8
Eingangsfrequenz max. = 1MHz
Serie = ICM7555
Weitere Informationen:
Timer-Typ:
Standard
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
8
Eingangsfrequenz max.:
1MHz
Serie:
ICM7555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,26471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 729,30*
€ 867,867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 719,75*
€ 856,5025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 693,10*
€ 824,789
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 679,375*
€ 808,45625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 661,775*
€ 787,51225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.