Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Echtzeituhr DW:DM:M:Y HH:MM:SS, SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1969070
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL1208IB8Z-TK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8

Renesas Electronics ist Echtzeituhr/Kalender, RTC mit niedriger Leistungsaufnahme und batteriegestütztem SRAM. Es gibt Zeitgeber und Kristallkompensation, Stromausfallanzeige, periodischen oder abfragten Alarm, intelligente BatteriepufferungEinzelereignis- oder Impulsalarmmodus Netzausfallerkennung On-Chip-Oszillatorkompensation 2 Byte batteriegepufferter Benutzer-SRAM I2C-Schnittstelle 400 kHz Datenübertragungsrate 400 nA Batterieversorgungsstrom
Weitere Informationen:
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 1969070, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Renesas Electronics, ISL1208IB8ZTK, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.