| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1969723 Herst.-Nr.: 158400127 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Steckeradapter Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Passende Rohrgröße = 25mm Thread-Standard = R Gewindegröße = 3/4Zoll Länge = 80mm
Der Georg Fischer Steckeradapter, 0,057 Gewicht, 80 mm Länge, Wasser PN16, Material PP, Dichtung ist NBR-Qualität für Trinkwasser. Sie hat zwei Farben: Blau und schwarz. Er ist für PE- und PEX-Rohre geeignet.Außengewinde: ISO 7 (konisch) Schnelle und einfache Montage Bereit für Rohreinführungen Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Steckeradapter | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Passende Rohrgröße: | 25mm | Thread-Standard: | R | Gewindegröße: | 3/4Zoll | Länge: | 80mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,47* | € 8,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 5,71* | € 8,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,65* | € 8,28* | | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 6,71* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|