| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1969807 Herst.-Nr.: ESQ-105-14-G-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 5 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Vertikal Anschlussart = Löten Serie = ESQ Seriennummer = Esq
Die Samtec ESQ-105-14-G-S ist eine erhöhte Buchse der Serie ESQ. Er verfügt über Standard- und Kontakte mit geringer Einsteckkraft mit 0,635 mm quadratischen Endstücken für PC/104-Anwendungen. Die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze.Nennstrom: 5,7 A pro Stift Normalkraft: Standard = 125 Gramm (4,4 N) Max. Zyklen: 100 mit 10 μm (0,25 μm) Au Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 5 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Anschlussart: | Löten | Serie: | ESQ | Seriennummer: | Esq |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1969807, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ESQ10514GS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |