Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FFSD Flachbandkabel , 40-adrig Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1970078
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-20-D-07.00-01-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Steckverbinder 1 = Tiger Eye IDC
Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderzahl = 40
AWG = 30 AWG
Serie = FFSD
Länge = 3.175mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.

Das Samtec FFSD-20-D-07.00-01-N ist ein Tiger Eye IDC-Flachkabel der Serie FFSD Tiger. Er verfügt über hochzuverlässige Tiger Eye-Kontakte. Außerdem verfügt er über einen Ausrichtungsstift und eine optionale Zugentlastung.Isolatormaterial ist PBT Kontakt ist BeCu Draht ist 30 AWG
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Tiger Eye IDC
Steckverbinder 2:
Tiger Eye IDC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderzahl:
40
AWG:
30 AWG
Serie:
FFSD
Länge:
3.175mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1970078, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, FFSD20D070001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.