| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1970122 Herst.-Nr.: ESQ-117-14-G-D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 34 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Vertikal Anschlussart = Löten Serie = ESQ Seriennummer = Esq
Die Samtec ESQ-117-14-G-D ist eine erhöhte Buchse der Serie ESQ. Er verfügt über Standard- und Kontakte mit geringer Einsteckkraft mit 0,635 mm quadratischen Endstücken für PC/104-Anwendungen. Die Kontakte bestehen aus Phosphorbronze.Nennstrom: 5,7 A pro Stift Normalkraft: Standard = 125 Gramm (4,4 N) Max. Zyklen: 100 mit 10 μm (0,25 μm) Au Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 34 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Vertikal | Anschlussart: | Löten | Serie: | ESQ | Seriennummer: | Esq |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1970122, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ESQ11714GD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |