Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stapelstuhl Gewebe Blau 47cm bis 140kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stapelstuhl Gewebe Blau 47cm bis 140kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1970397
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1970397
EAN/GTIN:
     5059044171578
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl blau
stapelstuhl
Stuhltyp = Stapelstuhl
Mit Rädern = Nein
Höhenverstellbar = Nein
Sitzhöhe = 47cm
Verstellbare Rückenlehne = Nein
Farbe = Blau
Sitzmaterial = Gewebe
Gewichtsbelastung = 140kg

Der RS Pro Konferenzstuhl mit blauem Stoff ist vollständig montiert und mit optionalen Armen erhältlich.Mehrzwecksitze für vielseitige Anwendungen, Empfang, Konferenzen usw. Stapelungen für einfache, platzsparende Aufbewahrung Erhältlich ab Lager in Schwarz, Blau und Einrot
Weitere Informationen:
Stuhltyp:
Stapelstuhl
Mit Rädern:
Nein
Höhenverstellbar:
Nein
Sitzhöhe:
47cm
Verstellbare Rückenlehne:
Nein
Farbe:
Blau
Sitzmaterial:
Gewebe
Gewichtsbelastung:
140kg
Weitere Suchbegriffe: 1970397, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, RS PRO, 1500BL, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.