| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1971055 Herst.-Nr.: 3842529025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Baugruppentyp = einstellbarer Fuß Gewindegröße = M12 Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm Strukturelement-Typ = Fuß Passende Nutgröße = 10mm, 8mm Produktfamilie = Bosch Material = Galvanisierter Stahl Produkt-System = MGE
Der Bosch Rexroth Nivellierfuß bietet eine robuste Grundlage für Maschinenrahmen, Tische, Arbeitsplätze, Förderbänder usw. Die Gewindewelle ermöglicht eine Einstellung zur Gewährleistung der Nivellierung. Die Gewindewelle und Kontermutter bestehen aus verzinktem Stahl, und der Fuß besteht aus schwarzem Kunststoff für M6x20, während verzinkter Stahl für alle anderen.Zum Ausgleich von Unregelmäßigkeiten im Boden bis zu 5° Vollständig montierte Spindel und Grundplatte Profilbearbeitung: Gewinde in der mittleren Bohrung Weitere Informationen: | | Baugruppentyp: | einstellbarer Fuß | Gewindegröße: | M12 | Passend für Strebenprofil: | 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm | Strukturelement-Typ: | Fuß | Passende Nutgröße: | 10mm, 8mm | Produktfamilie: | Bosch | Material: | Galvanisierter Stahl | Produkt-System: | MGE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1971055, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Füße, Laufrollen und Standfußklammern, Bosch Rexroth, 3842529025, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Feet, Castors & Base Clamps |
| | |
| |