| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1971189 Herst.-Nr.: EA 9780-4USB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Display Technologie = LCD Kit-Klassifizierung = Zubehör Kit-Name = Test Board USB for PC (Windows) Zum Einsatz mit = Serie EA DOG
Die Electronic Assembly EA 9780-4 USB-Testplatine wird alle Displays der EA DOG-Serie und EA eLABEL20 blitzschnell in Betrieb genommen. Es sind keine Hard- oder Softwarekenntnisse erforderlich. Das mitgelieferte USB-Kabel ermöglicht eine einfache Verbindung zum PC. Text und Bilder (BMP) können direkt auf dem angeschlossenen Display angezeigt werden.LED-Treiberschaltung ist integriert Ein- und Ausschalten der LED-Hinterleuchtung möglich Sie wird inklusive USB-Kabel geliefert Weitere Informationen: | | Display Technologie: | LCD | Kit-Klassifizierung: | Zubehör | Kit-Name: | Test Board USB for PC (Windows) | Zum Einsatz mit: | Serie EA DOG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1971189, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Display, Display Visions, EA97804USB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Display Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,68* | € 65,83* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 50,56* | € 78,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|