Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Schleifblock, Befestigungs- und Anschlusselement für 10mm, M8, L. 20mm passend für


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971423
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842547811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1971423
Konstruktionsmaterialien und indust...
Konstruktionssysteme
Verbindungselemente
Steckertyp = Schleifblock
Passende Nutgröße = 10mm
Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße = M8
Material = Edelstahl
Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement
Länge = 20mm
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Schleifblock
Passende Nutgröße:
10mm
Passend für Strebenprofil:
40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße:
M8
Material:
Edelstahl
Strukturelement-Typ:
Befestigungs- und Anschlusselement
Länge:
20mm
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,18*
€ 59,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,65*
€ 55,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,35*
€ 51,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.