Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Überwurfmutter, Befestigungs- und Anschlusselement für 8mm, M6 passend für 30 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1971432
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842523925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter
Steckertyp = Überwurfmutter
Passende Nutgröße = 8mm
Passend für Strebenprofil = 30 mm
Gewindegröße = M6
Material = Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Produkt-System = MGE
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Überwurfmutter
Passende Nutgröße:
8mm
Passend für Strebenprofil:
30 mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ:
Befestigungs- und Anschlusselement
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Produkt-System:
MGE
Weitere Suchbegriffe: 1971432, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Bosch Rexroth, 3842523925, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,83*
€ 45,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,17*
€ 43,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.