Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unistrut Rohrschelle Rohr ø Stahl 42 → 44mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Unistrut Rohrschelle Rohr ø Stahl 42 → 44mm
Unistrut Rohrschelle Rohr ø Stahl 42 → 44mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1971559
Hersteller:
     Unistrut
Herst.-Nr.:
     PCH-4244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkrohrschellen
gelenkrohrschellen
Rohrdurchmesser = 42 → 44mm
Material = Stahl

Rohrschellen mit Schraube. Schnellbefestigungsschelle mit einer Schraube Zum Stützen von Rohrleitungen
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
42 → 44mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 1971559, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, Unistrut, PCH4244, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,69*
€ 37,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,22*
€ 34,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.