Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 Buskabel, / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972246
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TAA753A5501-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1972246
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Serie = M12
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Leitermaterial = Steckermm
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Leitermaterial:
Steckermm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
125
€ 25,00*
ab € 16,31*
€ 21,11*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,18*
€ 29,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.