Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 Buskabel, / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972248
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TAA751A5501-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1972248
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Serie = M12
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Leitermaterial = Stecker
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Leitermaterial:
Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.