Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity M12 Buskabel, / M12, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972250
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TAA755A5501-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldbuskabel
feldbuskabel
Serie = M12
Länge = 500mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 6.9mm

Die industriellen Feldbus-Kabelkomponenten der Serie M12 von TE sind als ein- oder zweiseitig, in geraden und abgewinkelten Versionen, alle geschirmten Varianten erhältlich. Es gibt ein vordefiniertes Angebot in einer Länge von 0,5 bis 15 m. Diese Baugruppen werden in vielen kundenspezifischen Plug-and-Play-Konfigurationen hergestellt, um Designflexibilität und schnelle Installation in den meisten Industrieumgebungen zu ermöglichen. Zu den verschiedenen Anwendungsbereichen gehören industrielle Kommunikation, Maschinen, Automatisierung, Werkzeugmaschinen, Robotik, Materialhandhabungs- und Prozesssteuerungssysteme.Maximale Signalübertragung Geringeres Rauschen und weniger Störungen Maximale Vielseitigkeit bei der Installation Kabeltyp-Variationen für Schleppkette und Torsion Anwendungsbereiche
Weitere Informationen:
Serie:
M12
Länge:
500mm
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
6.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1972250, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, TAA755A5501001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.