| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1972547 Herst.-Nr.: 49235 RSTS 5-298/5 M EAN/GTIN: 4020841472312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = RSTS Aderzahl = 5 Länge = 5m Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Kabel hat einen 5-poligen geraden M12-Stecker und eine Kabellänge von 2 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V/60 V dc und der Nennstrom 4 A.A-codiert Gehäusefarbe ist Orange Der Kontaktsockel ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | RSTS | Aderzahl: | 5 | Länge: | 5m | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972547, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 49235RSTS52985M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |