Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RST konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gerade / M12 Buchse gewinkelt, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972569
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     28978 RST 3-RKWT 4-3-224/2 M
EAN/GTIN:
     4020841388521
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Serie = RST
Aderzahl = 3
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser = 4.30mm

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 4-poligen geraden M12-Stecker auf eine 4-polige M12-Buchse. Die Kabellänge beträgt 2 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 230 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RST
Aderzahl:
3
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
Außendurchmesser:
4.30mm
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972569, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 28978RST3RKWT432242M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.