Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RST konfektioniertes Sensorkabel 3-adrig, Stecker gerade / M8 Buchse gewinkelt, Länge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972612
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11749 RST 3-RKMWV/LED A 3-224/0,3 M
EAN/GTIN:
     4020841224652
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = RST
Aderzahl = 3
Mantelmaterial = PUR
Steckverbinder 1 = M12
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP69K
AWG = 22 AWG

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 3-poligen geraden M12-Stecker auf eine 3-polige M8-Buchse mit 2 x LEDs (PNP). Die Kabellänge beträgt 0,3 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 10 V dc bis 30 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RST
Aderzahl:
3
Mantelmaterial:
PUR
Steckverbinder 1:
M12
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
AWG:
22 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung 3x1,5, as-i kabel, lumberg automation sensorleitung, 1972612, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 11749RST3RKMWVLEDA32240,3M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 11,60*
€ 15,40*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,79*
€ 15,72*
5
Frei Haus
ab € 11,952*
€ 15,852*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,03*
€ 17,42*
5 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 12,58*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.