| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1972623 Herst.-Nr.: 932143200 STAS 3 N V0 black EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennstrom = 10 A, 16A Stecker / Buchse = Stecker Kontakt-Format = 3P + E Betriebsspannung = 230 V, 400 V Montagetyp = Kabelmontage Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Schrauben Serie = ST Farbe = Schwarzmm² Betriebstemperatur min. = -30°C
Der rechteckige, vor Ort montierbare Stromversorgungssteckverbinder der Serie Belden ST hat einen geraden 3-poligen+PE-Stecker mit Zugentlastung. Die elektrische Nennspannung beträgt 400 V ac/230 V dc und der Nennstrom 16 A ac/10 A. DCKabelverschraubung ist PG 11 Schwarzes Gehäuse Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennstrom: | 10 A, 16A | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt-Format: | 3P + E | Betriebsspannung: | 230 V, 400 V | Montagetyp: | Kabelmontage | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Schrauben | Serie: | ST | Farbe: | Schwarzmm² | Betriebstemperatur min.: | -30°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1972623, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Hirschmann, 932143200STAS3NV0black, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors, Lumberg Automation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |