| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1972628 Herst.-Nr.: 932143100 STAS 3 N black EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennstrom = 10 A, 16A Stecker / Buchse = Stecker Kontakt-Format = 3 + PE Betriebsspannung = 230 V, 400 V Montagetyp = Kabelmontage Gender = Stecker Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Schrauben Serie = ST Farbe = Schwarz Betriebstemperatur min. = -30°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennstrom: | 10 A, 16A | Stecker / Buchse: | Stecker | Kontakt-Format: | 3 + PE | Betriebsspannung: | 230 V, 400 V | Montagetyp: | Kabelmontage | Gender: | Stecker | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Schrauben | Serie: | ST | Farbe: | Schwarz | Betriebstemperatur min.: | -30°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1972628, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Hirschmann, 932143100STAS3Nblack, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors, Lumberg Automation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |