Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann ST Leistungssteckverbinder Stecker Grau 3P + E, 230 V, 400 V / 10A, Kabelmontage IP54


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972643
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932143406 STAS 3 N V0 grey
EAN/GTIN:
     4001088015227
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Nennstrom = 10 A, 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + E
Betriebsspannung = 230 V, 400 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = ST
Farbe = Grau

Der rechteckige, vor Ort montierbare Stromversorgungssteckverbinder der Serie Belden ST hat einen geraden 3-poligen+PE-Stecker mit Zugentlastung. Die elektrische Nennspannung beträgt 400 V ac/230 V dc und der Nennstrom 16 A ac/10 A. DCKabelverschraubung ist PG 11 Graues Gehäuse Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10 A, 16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + E
Betriebsspannung:
230 V, 400 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
ST
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 1972643, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Hirschmann, 932143406STAS3NV0grey, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors, Lumberg Automation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,7296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 439,03*
€ 522,4457
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 436,96*
€ 519,9824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,30*
€ 484,687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 398,22*
€ 473,8818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 372,96*
€ 443,8224
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.