Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann ST Leistungssteckverbinder Stecker Grau 3P + E, 230 V, 400 V / 10A, Kabelmontage IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972644
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932143406 STAS 3 N V0 grey
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Nennstrom = 10 A, 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 3P + E
Betriebsspannung = 230 V, 400 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Serie = ST
Kabelquerschnitt = 1.5mm²
Betriebstemperatur min. = -30°C
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10 A, 16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
3P + E
Betriebsspannung:
230 V, 400 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Serie:
ST
Kabelquerschnitt:
1.5mm²
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1972644, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Hirschmann, 932143406STAS3NV0grey, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors, Lumberg Automation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.