Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RSWTS konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gewinkelt / offenes Ende, Länge 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1972711
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     934704001 RSWTS 4-288/0,52 M
EAN/GTIN:
     4001088003927
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 0,5m
sensorkabel
Serie = RSWTS
Aderzahl = 4
Länge = 500mm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat einen 4-poligen abgewinkelten M12-Stecker und eine Kabellänge von 0,52 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Gehäusefarbe ist Orange Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RSWTS
Aderzahl:
4
Länge:
500mm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972711, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 934704001RSWTS42880,52M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.