| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1972724 Herst.-Nr.: 49264 RSTS 8-299/2 M EAN/GTIN: 4020841472459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = RSTS Aderzahl = 8 Mantelmaterial = Polyurethan PUR Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt Nennstrom = 2 A Schutzart = IP65, IP67, IP69K Betriebstemperaturbereich = -40 +→90 °C
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Kabel hat einen 8-poligen geraden M12-Stecker und eine Kabellänge von 2 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 30 V ac/dc und ein Nennstrom von 2 A.A-codiert Gehäusefarbe ist Orange Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | RSTS | Aderzahl: | 8 | Mantelmaterial: | Polyurethan PUR | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Geschirmt | Nennstrom: | 2 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP69K | Betriebstemperaturbereich: | -40 +→90 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972724, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 49264RSTS82992M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |