| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1972745 Herst.-Nr.: 51052 RKMV 4-07/3 M EAN/GTIN: 4020841745522 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = RKMV Aderzahl = 4 Mantelmaterial = PVC Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67 Betriebstemperaturbereich = -40 → +90 °C
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Kabel hat eine 4-polige gerade M8-Buchse (PVC) und eine Kabellänge von 3 3M. Die elektrische Nennspannung beträgt 30 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Der Kontaktsockel ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | RKMV | Aderzahl: | 4 | Mantelmaterial: | PVC | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67 | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +90 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1972745, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 51052RKMV4073M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |