Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg PRKT konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lumberg PRKT konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1972774
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     28336 PRKT 4-07/5 M
EAN/GTIN:
     4020841285943
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = PRKT
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Orangem
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP65, IP67
Biegeradius min. = 5 x D (feste Instanz), 10 x D (flexible Instanz)°C

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss verfügt über eine 4-polige M12 F&B (PVC) gerade Buchse und eine Kabellänge von 5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 230 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Orange Gehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
PRKT
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Orangem
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP65, IP67
Biegeradius min.:
5 x D (feste Instanz), 10 x D (flexible Instanz)°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 1972774, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 28336PRKT4075M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 15,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,67*
€ 22,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.