| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972796 Herst.-Nr.: 107578 RKMV 4-96/0,5 M EAN/GTIN: 4020841756832 |
| |
|
| | |
| Serie = RKMV Aderzahl = 4 Mantelmaterial = PVC Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Betriebsspannung = 30 V Schutzart = IP65, IP67 Betriebstemperaturbereich = -40 → +90 °C
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Kabel hat einen 4-poligen geraden M8-Stecker (PVC) und eine Kabellänge von 0,5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 30 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Der Kontaktsockel ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKMV | Aderzahl: | 4 | Mantelmaterial: | PVC | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Betriebsspannung: | 30 V | Schutzart: | IP65, IP67 | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +90 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972796, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 107578RKMV4960,5M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |