| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1972838 Herst.-Nr.: 59908 RKMW 4-329/3 M EAN/GTIN: 4020841537271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = RKMW Aderzahl = 4 Länge = 3m Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Einrastsensor-/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 4-polige abgewinkelte M8-Buchse und eine Kabellänge von 3M. Dieser Kabelsatz hat eine elektrische Nennspannung von 30 V ac/dc und einen Nennstrom von 2 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | RKMW | Aderzahl: | 4 | Länge: | 3m | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1972838, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 59908RKMW43293M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |