| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1972841 Herst.-Nr.: 934636826 RKMV 4-96/5 M EAN/GTIN: 4001088083226 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = RKMV Aderzahl = 4 Mantelmaterial = PVCm Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Betriebsspannung = 30 V Schutzart = IP65, IP67 Betriebstemperaturbereich = -40 → +90 °Cmm
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Kabel hat einen 4-poligen geraden M8-Stecker (PVC) und eine Kabellänge von 5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 30 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Der Kontaktsockel ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | RKMV | Aderzahl: | 4 | Mantelmaterial: | PVCm | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 4 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Betriebsspannung: | 30 V | Schutzart: | IP65, IP67 | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +90 °Cmm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972841, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 934636826RKMV4965M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |