| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972847 Herst.-Nr.: 49232 RKTS 5-298/5 M EAN/GTIN: 4020841472282 |
| |
|
| | |
| Serie = RKT Aderzahl = 5 Länge = 5m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 5-polige gerade M12-Buchse und eine Kabellänge von 5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKT | Aderzahl: | 5 | Länge: | 5m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1972847, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 49232RKTS52985M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |