| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1972858 Herst.-Nr.: 43468 RKMW 3-224/10 M EAN/GTIN: 4020841437571 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = RKMW Aderzahl = 3 Länge = 10m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Einrastsensor-/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine abgewinkelte M8-Buchse mit 3 Stiften und eine Kabellänge von 10 m. Dieser Kabelsatz hat eine elektrische Nennspannung von 50 V ac/60 V dc und eine Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | RKMW | Aderzahl: | 3 | Länge: | 10m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 3 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, anschlußleitung 3g1,5 10m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, 1972858, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 43468RKMW322410M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |