| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972866 Herst.-Nr.: 25696 RKM 3-224/2 M EAN/GTIN: 4020841437441 |
| |
|
| | |
| Serie = RKM Aderzahl = 3 Länge = 2m Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Einrastsensor-/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine gerade M8-Buchse mit 3-poligem Stecker und eine Kabellänge von 2 m. Dieser Kabelsatz hat eine elektrische Nennspannung von 50 V ac/60 V dc und einen Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKM | Aderzahl: | 3 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1972866, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 25696RKM32242M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |