| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1973358 Herst.-Nr.: 490107671012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 2 Gender = Stecker Raster = 2.54mm Montagetyp = Durchsteckmontage
Der 10-polige Redfit-IDC der Wurth Elektronik Serie WR-WST ist ein lötfreier umkehrbarer direkter Steckverbinder mit SKEDD-Technologie und Schneidklemmanschluss. Er wurde für den Einsatz in allgemeinen elektronischen Geräten entwickelt und hergestellt.Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +105 °C Isolatormaterial ist LCP Kontaktmaterial ist CuNiSi Halogenfrei Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gender: | Stecker | Raster: | 2.54mm | Montagetyp: | Durchsteckmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1973358, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 490107671012, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors |
| | |
| |