Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity QSFP-DD Steckbarer E/A-Steckverbinder, 1-fach 1-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity QSFP-DD Steckbarer E/A-Steckverbinder, 1-fach 1-polig
TE Connectivity QSFP-DD Steckbarer E/A-Steckverbinder, 1-fach 1-polig
TE Connectivity QSFP-DD Steckbarer E/A-Steckverbinder, 1-fach 1-polig
TE Connectivity QSFP-DD Steckbarer E/A-Steckverbinder, 1-fach 1-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-1973395
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2342933-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse für Netzwerk-Transceiver-Mo...
SFP Käfig
gehäuse für netzwerk-transceiver-mo...
Formfaktor = QSFP
Anzahl der Ports = 1
Anzahl der Kontakte = 1
Gehäusematerial = Edelstahl
Anschlussart = Press-Fit
Serie = QSFP-DD

;b>QSFP-DD-Käfige Steckverbinder und Kabelkomponenten ;/b>. Die QSFP-DD-Käfige, Steckverbinder und Kabelkomponenten von TE Connectivity (TE) erfüllen die Anforderungen von Rechenzentren der nächsten Generation durch Erhöhung der Dichte in einem vorhandenen QSFP-Formfaktor, um Geschwindigkeiten von bis zu 400 Gbit/s zu erreichen. Diese Produkte wurden sowohl für die Protokolle 28G NRZ als auch 56G PAM-4 entwickelt, mit einer Übersicht über 112G PAM-4 für zukünftige System-Upgrades. Die QSFP-DD-Produkte von TE funktionieren kostengünstig in 15-18-W-Anwendungen, indem sie proprietäre Kühlkörpertechnologie nutzen. QSFP-DD-Kabelkomponenten sind anpassbar und vollständig abwärtskompatibel und bieten einen einfachen Upgrade-Pfad von vorhandenen QSFP-Lösungen. ;b>Hauptvorteile ;/b>. ;ul> ;li>Erhöhen Sie die Dichte des vorhandenen QSFP-Formfaktors, um Geschwindigkeiten von bis zu 400 Gbit/s zu erreichen. ;/li> ;li>Design für die Protokolle 28G NRZ und 56G PAM4, mit einer Übersicht für 112G PAM-4. ;/li> ;li>Vollständig abwärtskompatibel und bietet einen einfachen Upgrade-Pfad von vorhandenen QSFP-Lösungen. ;/li> ;li>Arbeiten Sie kostengünstig in 15-18-W-Anwendungen, dank eines proprietären Kühlkörperdesigns. ;/li> ;li>Erfüllen Sie Designanforderungen mit kundenspezifischen Käfigkonfigurationen mit Hohllichtleitern und Kühlkörpern und kundenspezifischen Kabelkomponenten. ;/li> ;/ul>. ;b>Anwendungen ;/b>. ;ul> ;li>Server ;/li> ;li>Schalter/Router ;/li> ;li>Speichergeräte ;/li> ;li>Rechenzentren mit Hyperskala-Skalierung ;/li> ;li>Hochleistungsrechner, ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Formfaktor:
QSFP
Anzahl der Ports:
1
Anzahl der Kontakte:
1
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschlussart:
Press-Fit
Serie:
QSFP-DD
Weitere Suchbegriffe: 1973395, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, E/A Stecker, TE Connectivity, 23429331, Connectors, Network & Telecom Connectors, Pluggable I/O Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.