| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1973403 Herst.-Nr.: 2342886-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Formfaktor = QSFP Anzahl der Ports = 3 Anzahl der Kontakte = 1 Gehäusematerial = Edelstahl Anschlussart = Press-Fit Serie = QSFP-DD
;b>QSFP-DD-Käfige Steckverbinder und Kabelkomponenten ;/b>. Die QSFP-DD-Käfige, Steckverbinder und Kabelkomponenten von TE Connectivity (TE) erfüllen die Anforderungen von Rechenzentren der nächsten Generation durch Erhöhung der Dichte in einem vorhandenen QSFP-Formfaktor, um Geschwindigkeiten von bis zu 400 Gbit/s zu erreichen. Diese Produkte wurden sowohl für die Protokolle 28G NRZ als auch 56G PAM-4 entwickelt, mit einer Übersicht über 112G PAM-4 für zukünftige System-Upgrades. Die QSFP-DD-Produkte von TE funktionieren kostengünstig in 15-18-W-Anwendungen, indem sie proprietäre Kühlkörpertechnologie nutzen. QSFP-DD-Kabelkomponenten sind anpassbar und vollständig abwärtskompatibel und bieten einen einfachen Upgrade-Pfad von vorhandenen QSFP-Lösungen. ;b>Hauptvorteile ;/b>. ;ul> ;li>Erhöhen Sie die Dichte des vorhandenen QSFP-Formfaktors, um Geschwindigkeiten von bis zu 400 Gbit/s zu erreichen. ;/li> ;li>Design für die Protokolle 28G NRZ und 56G PAM4, mit einer Übersicht für 112G PAM-4. ;/li> ;li>Vollständig abwärtskompatibel und bietet einen einfachen Upgrade-Pfad von vorhandenen QSFP-Lösungen. ;/li> ;li>Arbeiten Sie kostengünstig in 15-18-W-Anwendungen, dank eines proprietären Kühlkörperdesigns. ;/li> ;li>Erfüllen Sie Designanforderungen mit kundenspezifischen Käfigkonfigurationen mit Hohllichtleitern und Kühlkörpern und kundenspezifischen Kabelkomponenten. ;/li> ;/ul>. ;b>Anwendungen ;/b>. ;ul> ;li>Server ;/li> ;li>Schalter/Router ;/li> ;li>Speichergeräte ;/li> ;li>Rechenzentren mit Hyperskala-Skalierung ;/li> ;li>Hochleistungsrechner, ;/li> ;/ul> Weitere Informationen: | | Formfaktor: | QSFP | Anzahl der Ports: | 3 | Anzahl der Kontakte: | 1 | Gehäusematerial: | Edelstahl | Anschlussart: | Press-Fit | Serie: | QSFP-DD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1973403, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, E/A Stecker, TE Connectivity, 23428861, Connectors, Network & Telecom Connectors, Pluggable I/O Connectors |
| | |
| |