Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-Kabel, USB C / USB C, 1m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 11.02.9053 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
ROLINE 11.02.9053 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
ROLINE 11.02.9053 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
ROLINE 11.02.9053 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1973418
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9053-10
EAN/GTIN:
     7630049610019
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USB C
Steckverbinder 2 = USB C
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USB C
Steckverbinder 2:
USB C
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 1 m usb c usb c schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, 1973418, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102905310, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,59*
€ 12,71*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,07*
€ 13,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.