Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gedreht Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974053
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     W30524/3TTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 5A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 30.4mm
Breite = 4.6mm
Tiefe = 10.14mm
Abmessungen = 30.4 x 4.6 x 10.14mm
Betriebstemperatur max. = +150°C

Flacher, gedrehter Pin. Sockel mit niedriger Bauhöhe und qualitativ hochwertigen DIL- Crimp-Stiftkontakten, darunter ein 4-poliger (3 bis 5 Mikron) Beryllium-Kupfer-Innenkontakt mit Zinn über der Vernickelung und einem Außengehäuse aus verzinntem Messing. Temperaturbereich: –55 °C bis +150 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
5A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
30.4mm
Breite:
4.6mm
Tiefe:
10.14mm
Abmessungen:
30.4 x 4.6 x 10.14mm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 1974053, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, Winslow, W305243TTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,69008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,41813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,83008*
€ 17,6478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 10,21008*
€ 12,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,99008*
€ 10,6982
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 8,37008*
€ 9,9604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,69008*
€ 7,9612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.