Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Heißkleber Klebestifte Weiß, Ø 15.9mm x 203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974085
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3748 5-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebstofftyp = Klebestifte
Länge = 203mm
Farbe = Weiß
Durchmesser = 15.9mm
Geeignet für Holz = Ja°C
Aushärtungszeit = < 5 s

3M-Heißklebemittel 3748, weißEigenschaften und Vorteile• 3M-Heißklebemittel 3748 bietet eine gute Beständigkeit gegen Hitze, Stöße, Kraftstoff und Öl • Herausragende elektrische Eigenschaften und nicht korrosiv gegenüber Kupfer machen es Eine ideale Lösung für elektrische Anwendungen • Bleicht an Schaumstoffe, Gewebe, Vliesstoffe und schwierige Oberflächen wie LSE-Kunststoffe (z. B. Polypropylen, Polyethylen) • Verbessern Sie Ihre Produktionsgeschwindigkeit und -freundlichkeit: Sie können Baugruppen sofort bewegen und Klemmen, Befestigungen und Trockenzeit und Energie eliminieren • Verbesserte Optik: Schmelzklebstoff ist praktisch unsichtbar zwischen den KontaktflächenAnwendungenEntwickelt für elektronische Anwendungen: Großflächige Laminierung, Abdichtung, Vergießen und Verkapseln.Der 3M-Heißklebekleber 3748 ist ein robuster, flexibler Schmelzklebstoff mit außergewöhnlichen thermischen Stoßeigenschaften bei niedrigen Temperaturen, der eine optimale Haftung bei schwankenden Temperaturen bietet.Gute Temperaturstabilität und thermische Stoßfestigkeit Klebstoff erhält Festigkeit in Sekunden Entwickelt für Kunststoff- und Polyolefin-Verklebung, einschließlich ABS, PVC, Polycarbonat, Polypropylen und PolyethylenWarum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebstofftyp:
Klebestifte
Länge:
203mm
Farbe:
Weiß
Durchmesser:
15.9mm
Geeignet für Holz:
Ja°C
Aushärtungszeit:
< 5 s
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, haftklebestift scotch, gummierstift, 1974085, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, 3M, 374852, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,88*
€ 560,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,70*
€ 501,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.