| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1974176 Herst.-Nr.: 1974176 EAN/GTIN: 5056111957486 |
| |
|
| | |
| Material = Edelstahl Verriegelbar = Ja, Schloss nicht enthalten Verriegelungsart = SpannverriegelungN Abmessungen = 84 x 32 x 17mm Tiefe = 17 mm Länge = 84mm Breite = 32mm
Vorhängeschloss-Haspe. Eine robuste Universalhaspe mit 4mm Gelenkstift und Vorhängeschloß-Sicherung. Befestigungsabstand Haspe/Öse 63,3mm (max.) für eine mechanische Betätigungsspannung von 500N. Geeignet zur Schraubbefestigung mit 2xM4 Schrauben (Haspe) und 2xM5 Schrauben (Öse). (Siehe Kapitel Befestigungsmaterial.) Lieferung komplett mit Bohrschablone. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Verriegelbar: | Ja, Schloss nicht enthalten | Verriegelungsart: | SpannverriegelungN | Abmessungen: | 84 x 32 x 17mm | Tiefe: | 17 mm | Länge: | 84mm | Breite: | 32mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kastenverschluss, kastenverschluss edelstahl, 1974176, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Spannverschlüsse, RS PRO, 40044IB, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Door Latches |
| | |
| |