Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EvoSIGNAL Montagehalterung Grau, Montagesockel, 90 x 85 x 53 mm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974221
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     261.700.07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Montagehalterung
Winkel Signalsäule
werma montagehalterung
Serie = EvoSIGNAL
Zubehörtyp = Montagesockel
Farbe = Grau
IP Schutzart = IP66
Abmessungen = 90 x 85 x 53 mm

Der WERMA Signal Technik Mini-Adapter ist die neue modulare, einfache und klare Standardlösung für den Signalisierungssektor. Die für das Gehäuse verwendeten Materialien sind PC/ABS. Er ist RoHS-konform.Betriebstemperatur: von -30°C bis +60°C UL-Schutzart Typ 12 • Verschmutzungsgrad 3.
Weitere Informationen:
Serie:
EvoSIGNAL
Zubehörtyp:
Montagesockel
Farbe:
Grau
IP Schutzart:
IP66
Abmessungen:
90 x 85 x 53 mm
Weitere Suchbegriffe: winkel signalsäule, 1974221, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 26170007, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 8,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,21*
€ 8,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 9,62*
€ 5,46*
ab € 7,05*
€ 9,66*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,36*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.