Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell RN Einbaubox x 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974591
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     TRIPLE BACK BOX RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1974591
Automation
Signalgeber
Signalsäulen-Module
Serie = RN
Baugruppentyp = Rückseitenbox
Höhe = 275mm
IP Schutzart = IP65
Gehäusefarbe = Rot

Die Moflash Dreifach-Back-Box hat eine feste MontageartKompatibel mit den Serien FD40 und SD40
Weitere Informationen:
Serie:
RN
Baugruppentyp:
Rückseitenbox
Höhe:
275mm
IP Schutzart:
IP65
Gehäusefarbe:
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.