| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1974604 Herst.-Nr.: FL40/L50/B/RN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versorgungsspannung = 115 V ac Lichtart = Blitz Linsenfarbe = Blau Montageart = Oberflächenmontage Lampen-Typ = Xenon Gehäusefarbe = Rot Lampe inbegriffen = Ja Serie = FL40 IP Schutzart = IP65 Temperatur min. = -35°C
Das Moflash Industrial Visual Blinshing Signal - 5 Joule ist ein universeller Visual Signaling Device, der in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Es wurde entwickelt, um ein blinkendes Signal bereitzustellen, das verwendet werden kann, um ein Ereignis zu warnen, zu warnen oder auf dieses aufmerksam zu machen. Sechs verschiedene Farbkombinationen sind als Linse erhältlich und haben eine 360-Grad-Sichtbarkeit. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS.Stroboskop erhältlich mit 5 Joule hoher Blitzintensität Schutzart IP65 als Standard CPR-konform Zuverlässig und einfach zu installieren Großes Abdeckungsvolumen gemäß EN 54 Teil 23 Wählbare Blinkfrequenz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versorgungsspannung: | 115 V ac | Lichtart: | Blitz | Linsenfarbe: | Blau | Montageart: | Oberflächenmontage | Lampen-Typ: | Xenon | Gehäusefarbe: | Rot | Lampe inbegriffen: | Ja | Serie: | FL40 | IP Schutzart: | IP65 | Temperatur min.: | -35°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe 115 volt, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, 1974604, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Clifford & Snell, FL40L50BRN, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |